ヒールキーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12094944 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アパタイト光触媒を塗布した脱臭・消臭加工のポリウレタン素材で、床ずれができやすいかかとをやさしく保護します。抗菌・脱臭力がある竹の繊維を使ったパイル生地を使用し、通気性と吸収性に優れたカバーです。丸洗いできるので衛生的です。使いやすい設計でかかとにフィットします。

寸法(縦×横)(mm)約170×380 材質中身/無膜ウレタンフォームハニカムメッシュ(消臭加工)、外カバー(パイル地)/レーヨン(バンブー)41%・コットン41%・ポリエステル18%(抗菌加工) 洗濯方法洗濯可(手洗い・30℃以下) アズワン品番7-9849-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする