アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯入り長靴
先芯入りTPE長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12095015
品番
4715
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入り長靴。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。
材質
TPE
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26.0
総丈(mm)
383±3
色番
10