先芯入りTPE長靴(ハーフ丈)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12095085 品番 4716
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入りハーフブーツ。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。

材質TPE ネイビー サイズM サイズ(cm)25.0 総丈(mm)275±3 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする