睦三
睦三の 事務用品
睦三の その他医療事務用品
介護リハビリテーブル KLIII
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12095109
品番
No.735
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
上肢の保持に配慮した天板形式の介護テーブルです。高さは無段階調節です。
昇降方式
板バネ(2本)
キャスター
Φ30mm×4個(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×550×640〜910
材質
本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)
20
質量(kg)
15
テーブル寸法(mm)
800×500(405)
ベース高(mm)
50
内寸(mm)
【ベース】660×345
アズワン品番
7-9881-01