抗ウイルス粘着シート NAVS01-N3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-9888-01 注文コード12095118 品番NAVS01-N3-A4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

代表的なウイルスに優れた効果を発揮します。光触媒不使用なので光のない場所でも有効です。細菌に対する抗菌性もあります。糊残りがしにくく施工しやすいエアフリー糊を採用しました。SIAAの安全性基準に適合しています。

粘着タイプ透明強粘再剥離エアフリー 基材厚さ(μm)140 サイズA4 寸法(mm)210×297 用途テーブル天板、什器、システムパネル等の室内用途 アズワン品番7-9888-01
注意
※全ての細菌、ウイルスに効果があるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする