メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし CA-13L-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12095179 品番 CA-13L-Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。

寸法(mm)510×420〜530 タイプロータイプ・背なし ブルー 材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー キャスターΦ50mmナイロン双輪キャスター 質量(kg)6.1 アズワン品番7-9889-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする