東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き CA-14L-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12095206
品番
CA-14L-Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。
寸法(mm)
510×625〜735
座面径(Φmm)
375
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー、背部/PP(ポリプロピレン)
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター
色
ラベンダー
座面高さ(mm)
420〜530
タイプ
ロータイプ・背付き
質量(kg)
7.8
アズワン品番
7-9890-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000