東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
メディカルソフトスツール ハイタイプ・背なし・リング付き CA-15RL-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12095267
品番
CA-15RL-Z
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。
寸法(mm)
510×465〜625
質量(kg)
7.1
タイプ
ハイタイプ・背なし・リング付き
キャスター
Φ50mmナイロン双輪キャスター
色
ピンク
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー
アズワン品番
7-9891-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000