メディカルソフトスツール 510CA-16RL-Zシリーズ ハイタイプ・背付き・リング付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12095285 品番 CA-16RL-Z
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

厚みのある耐久性に優れたクッションですので、長時間使用しても疲れにくいです。

質量(kg)8.8 材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)、PP(ポリプロピレン)カバー、背部/PP(ポリプロピレン) 座面高さ(mm)465〜625 座面径(Φmm)375 ラベンダー タイプハイタイプ・背付き・リング付 寸法(mm)510×670〜830 キャスターΦ50mmナイロン双輪キャスター アズワン品番7-9892-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする