デンティップス グリーン重曹付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 12095337 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スポンジブラシに塗布した重曹が弱アルカリ性の働きで口臭や虫歯を予防し、口内pHを中和することで口内環境を整えます。爽やかなミントフレーバーで、爽快感があります。日々お使いいただくことで、舌に付着しているタンパク汚れも徐々に分解され、除去しやすくなります。重曹には研磨作用がありますので、歯を白くする効果も期待できます。

硬さふつう ヘッド寸法(mm)約26×16×16 全長(mm)約156 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、軸/プラスチック 使用上の注意スポンジに付着している白い粉状のものは重曹です。カビや汚れではありませんので安心してお使いください。 アズワン品番7-9896-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする