ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 事務用品
ADAL(アダル)の その他医療事務用品
おむつ交換台
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12095364
品番
W9033-63W1
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
赤ちゃんの体を固定するベルト付きで、安心して使用できます。マットは取り外しできます。
質量(kg)
28
色
ナチュラル
高さ(mm)
【ベッド】780
寸法(mm)
630×870×950
材質
フレーム/ビーチ材、張材/ビニールレザー(難燃・防汚・抗菌・耐移行加工)
アズワン品番
7-9904-01