ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 事務用品
ADAL(アダル)の その他医療事務用品
おむつ交換台 ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12095389
品番
X3520-40W1
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
天板高さH(mm)
690
寸法(mm)
400×500×890
材質
低圧メラミン化粧板(ゴミ箱付き)
質量(kg)
18
色
ナチュラル
アズワン品番
7-9904-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000