ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
着圧ソックス 足底サポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12095538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
足首から膝に向かって段階的な着圧設計の着圧ソックスです。足底部にサポート機能がついていますので、長時間の立ち仕事などによる足裏への負担を軽減します。
サイズ(cm)
23〜25
圧迫圧(hPa)
足首:30、ふくらはぎ:20
材質
ナイロン、綿、アクリル、ポリウレタン
色
ホワイト
アズワン品番
7-9919-01