ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 紳士

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12095565 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。

性別男性 身幅(cm)約152 サイズ紳士L 材質綿100% 着丈(cm)約155 アズワン品番7-9920-02
注意
※柄指定は出来ません。
※男性用と女性用で柄が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする