ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ご遺体用寝巻き 面ファスナータイプ 婦人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12095574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。
身幅(cm)
約152
サイズ
婦人M
性別
女性
材質
綿100%
着丈(cm)
約145
アズワン品番
7-9920-03
注意
※柄指定は出来ません。
※男性用と女性用で柄が異なります。