筆記台付カルテワゴン 2段タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12095599 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付

キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付) 質量(kg)約10 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×950 材質スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20 アズワン品番7-9921-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする