ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
マンモグラフィー用ケープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12095617
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柔らかく肌触りの良いケープタイプの検診衣です。透けない材質ですので安心してご使用いただけます。首元は洗濯しやすいスナップボタン付きです。心地よい肌触りです。
材質
ポリエステル、綿
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
首廻り(cm)
46
色
ネイビー
丈(cm)
約57
アズワン品番
7-9923-01