ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
カラフル電動診察台 スタンダード 600×1900mm ATE-6019シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12095705
品番
ATE-6019SB
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)
250
寸法(mm)
600
昇降時間(秒)
上層/約29、下降/約25(垂直)
色
スカイブルー
質量(kg)
約65
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×460〜780
アズワン品番
7-9926-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません