カラフル電動診察台 スタンダード 650×1800mm ATE-6518シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12095775 品番 ATE-6518SB
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×460〜780 スカイブルー 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール 耐荷重(kg)200 質量(kg)約65 寸法(mm)650 昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直) アズワン品番7-9927-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする