ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 600×1800mm ATE-6018-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12096064
品番
ATE-6018SB-M
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
色
スカイブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×450〜780
寸法(mm)
600(メモリ付)
昇降時間(秒)
上層/約22、下降/約16(垂直)
質量(kg)
約77
電源(V)
AC100(50/60Hz)
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)
250
アズワン品番
7-9932-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません