カラフル電動診察台 スタンダード メモリ付 600×1800mm ATE-6018-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12096125 品番 ATE-6018IV-M
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。

アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×450〜780 寸法(mm)600(メモリ付) 昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直) 質量(kg)約77 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール 耐荷重(kg)250 アズワン品番7-9932-07

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする