防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12096747 品番 6060
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7〜8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ネイビー×ブラック サイズL 混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100 胸廻(cm)132 着丈(cm)84 裄丈(cm)88 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする