カラフル電動診察台 背上げ付 700×1900mm ATE-7019-BRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12096886 品番 ATE-7019CR-BR
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

クリーム 角度(°)0〜70(背上げ可動) 昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490〜810 質量(kg)約66 材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 耐荷重(kg)250 寸法(mm)700(背上げ付) アズワン品番7-9943-06

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする