カラフル電動診察台 メモリ 背上げ付 600×1900mm ATE-6019-BRMシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12097008 品番 ATE-6019PG-BRM
参考基準価格(税別)¥469,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。

耐荷重(kg)250 電源(V)AC100(50/60Hz) ライトグリーン 質量(kg)約78 寸法(mm)600(メモリ/背上げ付) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×490〜820 昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直) 角度(°)0〜80(背上げ可能) 材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール アズワン品番7-9945-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする