防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12097517 品番 6063
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
フードドローコード/フードアジャスター/フード取り外し/襟フリース/背部反射テープ/内胸パッチポケット/W前立て仕様/反射プリント(3M)+反射パイピング/袖口アジャスター
耐水圧5000mmH2O
撥水

材質ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブラック サイズL 混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100 胸廻(cm)132 着丈(cm)84 裄丈(cm)88 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする