防寒サロペット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズ5L 注文コード12097770 品番6064
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
立体裁断仕様/袖口マジックテープタブ/膝後3M反射プリント仕様/フラップポケット/Wドット前立て仕様/カイロポケット付きフリース裏背当て/背当て(脱着可能)/アジャスター付き膝シャーリング仕様

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック) イエロー サイズ5L 混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)118〜132 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする