ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
エコノミー診察台カバー RS-800シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12097970
品番
RS-800B
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
表面の不織布は吸水効果があり、裏面はPE(ポリエチレン)膜ですので防水性にも優れています。1800mmごとにミシン目が付いていますのでカットが容易です。リーズナブルなディスポタイプ!
色
青
間隔(mm)
【ミシン目】1800
寸法(幅Wmm×長さLm)
800×90
材質
不織布(PE(ポリエチレン)膜加工)
アズワン品番
7-9960-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000