ラウンドミニスツール RMSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12097997 品番RMS-Blue
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座面が最大415mmと低いため足への施術等への利用に適しています。移動に便利なキャスター付きです。用途や現場に合わせて色を選択していただけます。小回りの利く低床タイプです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×355〜415 昇降方式ガスシリンダー式 材質座面/PU(ポリウレタン)※ビニールレザー張り、シリンダー・脚部/スチール(クロムメッキ)・PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン ブルー 質量(kg)4.1 座面径(Φmm)340 アズワン品番7-9962-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12097997 RMS-Blue 12097988 RMS-Black ラウンドミニスツール RMSシリーズ ナビス(アズワン) ラウンドミニスツール RMSシリーズ ナビス(アズワン) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする