プロシェア患者識別バンド ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) アズワン品番7-9964-01 仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考 ホワイト 注文コード12098024 品番-
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はアズワン品番・仕様・色8種類から選べます 他の種類を見る

長さが通常のバンドより長いため、足首など手首以外にも巻くことができます。特殊ホック式で容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)350(記入部分約25×100) 周長(mm)130〜320 ホワイト 仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考 アズワン品番7-9964-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする