ムーブコアエクササイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-9975-01 注文コード12098155 品番MCE09190W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ペダルを回転させるたびに運動の中心位置が移動するので、座ったまま、効率的に下肢の主要な筋肉群に刺激を与えます。ストラップ付き大型ペダルで、リハビリ中や運動の苦手な方でも安全に使用できます。付属メーターで運動時間や回転回数などを表示します。折りたたみ構造で収納に便利です。

折りたたみ寸法(mm)420×550×160 ホワイト 付属品デジタルメーター 材質本体/スチール、ペダル/ポリプロピレン、タイヤ/合成ゴム、滑り止めグリップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)420×500×240 質量(kg)約3.8 電源【デジタルメーター用】アルカリボタン電池1.5V LR44(テスト用付属) アズワン品番7-9975-01
注意
※立位での運動はできません。必ず座ってご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12098155 MCE09190W 12098180 MCE09190T ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする