MCE09190P ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 12098164

MCE09190P ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 12098164
MCE09190P ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 12098164
MCE09190P ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 12098164

ムーブコアエクササイザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード12098164品番MCE09190P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ペダルを回転させるたびに運動の中心位置が移動するので、座ったまま、効率的に下肢の主要な筋肉群に刺激を与えます。ストラップ付き大型ペダルで、リハビリ中や運動の苦手な方でも安全に使用できます。付属メーターで運動時間や回転回数などを表示します。折りたたみ構造で収納に便利です。

折りたたみ寸法(mm)420×550×160ピンク付属品デジタルメーター材質本体/スチール、ペダル/ポリプロピレン、タイヤ/合成ゴム、滑り止めグリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)420×500×240質量(kg)約3.8電源【デジタルメーター用】アルカリボタン電池1.5V LR44(テスト用付属)アズワン品番7-9975-02
注意
※立位での運動はできません。必ず座ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする