メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12098268 品番 CA-P13BL-Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。

昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ405×455〜605 座面高さ(mm)455〜605 ピンク 材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム アズワン品番7-9979-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする