アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12098278
品番
6161
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
光電子中綿を使用した防水防寒。耐水圧2000mmH
2
O 透湿度5000g/m
2
/24hrs。
透湿防水
シームテープ
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
リップストップ ポリエステル100
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86
色番
8