A-1763 【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) コーコス信岡 12098363 A-1763 【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) コーコス信岡 12098363 A-1763 【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) コーコス信岡 12098363

【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12098363 品番 A-1763
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シールズネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 仕様・カラビナループ付・内玉ポケット・ワンポイントネーム 種別スラックス シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 混率(%)ポリエステル60・綿40 生地ソフトツイル(減量加工) 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09957805
2020-12-24
用途:
オフィス作業
株式会社西日本新聞社 様

元々が作業服なので非常に頑丈、擦れても破れない。
洗濯も簡単。
真っ黒なのでビジネス用スラックスと区別つかない。
ここ数年気に入ってリピートしている。

対象商品:
12098415
2019-10-16
用途:
普段着

生地はとても気に入ったが、サイズがきつい。
ウエスト88cmを買ったが、昔買ったユニクロの85cmより少しきつい。
ウエスト91cmなら良さそうだが、腰回り、腿周りがブカブカなので、躊躇する。

1人が参考にしています
対象商品:
12098415
2019-10-10
用途:
普段着、釣り、ゴルフ

素材は軽く、しなやかで、かつ強そうで、とても良い。
スタイルとしては、ウエストサイズの割に、いくらワンタックでも、ヒップも足も余裕がありすぎる位。ゆとりがあるし生地も薄めなので夏でも大丈夫そう。
左後ろのポケットの蓋をマジックテープとしているのが、少々安っぽい。

対象商品:
09957805
2011-12-05
用途:
通常の事務作業

生地は少し光沢があり、高級感がある。縫製もしっかりしており不安はない。以前購入した同じくコーコス信岡のものと比較して薄手で軽いが、前のように引き裂き、破れに強いかはこれから見ていくことになりますね。あと、少しサイズが小さめに作ってあるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
12098853
2016-10-25
用途:
クレーンオペレーター
有限会社ビーアイクレーン 様

汚れが付きにくく、サファイアブラックも大変気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする