セルケア1・TDc 単品系装具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) タイププレカット アズワン品番8-1295-08 注文コード12098426 品番18718
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,698
販売価格(税別) 非課税商品
4,698
この商品はタイプ・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

クリップレスタイプのため、操作が容易で装着時の違和感も軽減します。においや便漏れを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」です。面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。面板の皮膚保護剤にスキンケア成分「セラミド」を配合し、装具交換時の剥離刺激や汚れにさらされる皮膚の健康を保ちます。

有効径(Φmm)【ストーマ】44〜49 材質【面板】凸型面板 交換目安2〜5日 寸法(mm)【袋】300×150 タイププレカット 穴径(Φmm)50 仕様【ストーマ袋】下部開放型クリップレス アズワン品番8-1295-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする