ピジョン
ピジョンの 事務用品
ピジョンの その他医療事務用品
座位安定シャワーキャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12098609
品番
SY-20
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
座面前方がくびれているので深く足を踏み込め、移乗介助の際に力が入りやすいです。座面が安定した座位を保つ角度(7度)で、おしりが落ちにくい構造です。
キャスター
前輪/Φ4インチ、後輪/Φ12インチ(ノーパンクタイヤ)
座面高さ(mm)
前/450、後/390
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト塗装)、シート・バックサポート・ハンドル/発泡ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
509×882×880
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
15
アズワン品番
8-2073-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000