6169 防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 12098628

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード12098628品番6169
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スポーツテイストが特徴な光電子中綿フードドイン軽防寒ジャケット。反射プリント+撥水加工。
マガジンポケット仕様/内ポケット/見頃120g綿キルト(内60g光電子®;)/衿フリース仕様/反射プリント/ファスナーポケット/袖口アジャスター/フードイン仕様/バックタレ仕様
耐水圧3000mmH2O
軽撥水

材質ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)ロイヤルブルーサイズS混率(%)ナイロンリップ ナイロン100胸廻(cm)115着丈(cm)後:74裄丈(cm)85色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする