第一工業
第一工業の 事務用品
第一工業の その他医療事務用品
昇降式テーブル FPSシリーズ 角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-2440-12
注文コード
12098706
品番
FPS-1675K
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調節
20mmピッチ・10段階調節
脚数(本)
4
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール樹脂シート貼(木目調)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×750×600〜800
付属品
ネジ(24個)
アズワン品番
8-2440-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません