防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード12098716 品番6169
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

スポーツテイストが特徴な光電子中綿フードドイン軽防寒ジャケット。反射プリント+撥水加工。
マガジンポケット仕様/内ポケット/見頃120g綿キルト(内60g光電子®)/衿フリース仕様/反射プリント/ファスナーポケット/袖口アジャスター/フードイン仕様/バックタレ仕様
耐水圧3000mmH2O
軽撥水

材質ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ネイビー サイズM 混率(%)ナイロンリップ ナイロン100 胸廻(cm)121 着丈(cm)後:76 裄丈(cm)87 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする