第一工業
第一工業の 事務用品
第一工業の その他医療事務用品
昇降式テーブル 変形型
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12098828
品番
FPA-1812Q
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール樹脂シート貼(木目調)
高さ調節
20mmピッチ・10段階調節
脚数(本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1200×600〜800
付属品
ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)
アズワン品番
8-2440-29
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません