イノマタ化学
イノマタ化学の 事務用品
イノマタ化学の その他医療事務用品
足湯専科 レディース用 パステルピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12098837
品番
2502
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
底の突起がツボを刺激します。
色
パステルピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
323×323×211(取手部除く)
容量(L)
12
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
11L
アズワン品番
8-2446-11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000