日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 事務用品
日進医療器(車イス)の その他医療事務用品
座王 ティルト車いす
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12098907
品番
NA-XF7
参考基準価格(税別)
¥233,200
販売価格(税込)
¥219,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
219,800
バスケットに入れる
伸縮素材のオートフィットシートにより背中にフィットしやすいです。
形状
【フット】スイングアウト・着脱式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×1050×1020〜1340
質量(kg)
19.6
角度(°)
【ティルト】-4〜18
折りたたみ寸法(mm)
340×1020×660
肘高さ(mm)
240〜300(20mm間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)
100
材質
本体/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
車輪サイズ(inch)
キャスター/Φ6、主輪/Φ22
アズワン品番
8-2736-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000