小分け プロシェア閉鎖式導尿バック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード12099029 品番3S-85003FIVE
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ドリップチャンバー方式ですので、尿の逆流・細菌の侵入を防ぎます。細菌の透過を防止するフィルターを採用しています。ニードルレスサンプルポート付きですので、新鮮な尿サンプルを採取できます。排出バルブのレバーが上向きの時は閉、下向きの時は開です。

滅菌EOG滅菌済(個包装) 材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂 容量(mL)2000 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)12×1200 付属品ハンガー・ひも・クリップ 寸法(mm)バッグ/約275×245 アズワン品番8-3576-11-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする