ドクタースツール 本体 LSシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12099056 品番LS-009GS
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥121,000
販売価格(税別)
110,000

中央のリングをフット操作することで昇降が可能です。オプションでバー型背もたれ(LS-OPT-SB)が取り付け可能です。レザー部は抗菌、耐アルコール仕様です。

質量(kg)8 材質座面/抗菌ビニールレザー張り、脚/アルミダイキャスト 座面径(Φmm)342 座面高さ(mm)505〜700 昇降方式ガスシリンダー式・フット操作 アズワン品番8-3915-21
注意
※背もたれは付属していません。
※医療機関向け商品の為、使用者様の情報をお聞きすることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする