アイコ
アイコの 事務用品
アイコの その他医療事務用品
チェア[セミローバック] OA-1055EJ VG1シリーズ 肘付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12099065
品番
OA-1055EJ(VG1)
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。
材質
背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン
質量(kg)
約12
昇降方式
ガスシリンダー式
色
イエロー
キャスター
Φ50mmナイロン製
座面高さ(mm)
395〜500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×480×770〜875
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
仕様
肘付き
アズワン品番
8-3922-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000