チェア[セミローバック] OA-1055EJ VG1シリーズ 肘付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12099074 品番 OA-1055EJ(VG1)
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。

材質背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン 質量(kg)約12 昇降方式ガスシリンダー式 ピンク キャスターΦ50mmナイロン製 座面高さ(mm)395〜500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×770〜875 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380 仕様肘付き アズワン品番8-3922-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする