フローズンカバー 頭用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12099126 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

頭頂部と側頭部にソフトクールン ミニ(別売)を入れるポケットがついており、頭部全体を冷やしたい場合に便利なキャップです。クリップ式あご紐が付いていますので、装着した人が横になっても外れにくいです。保冷剤を入れていても染みにくい透湿防水生地を使用しています。指先や頭部を冷却したい場合に使用します。

適合頭囲(cm)55〜60 寸法(Φ×mm)約200×110 洗濯方法手洗い(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可 材質本体/ナイロン100%(透湿・防水)、クリップ式あご紐/ポリエステル100% 収納数【保冷剤】4個 アズワン品番8-3960-03
注意
※ソフトクールン(ミニサイズ)(0-1614-01)は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする