防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズS 注文コード12099188 品番6174
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいストレッチ素材
より軽くなった光電子軽防寒ジャケット
フード取り外し/フードドローコード/袖ペン差し付ポケット/左胸内側ポケット/リフレクター付右胸ファスナーポケット/リフレクター付ファスナーポケット/リフレクター付袖口アジャスター/リフレクター付
防風
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブルー サイズS 混率(%)ポリエステルPUストレッチ(裏PUラミネート) ポリエステル92・ポリウレタン8 胸廻(cm)110 着丈(cm)74 裄丈(cm)82 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする