アルケア
アルケアの 事務用品
アルケアの その他医療事務用品
テニスエルボーサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
12099248
品番
19991
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚みのあるパッドで、ひじを的確にサポートします。リングを通して留めるだけですので、着脱が容易です。
適合腕周(cm)
20〜27(前腕)
材質
ポリエステル・ナイロン・綿・EVA(酢酸ビニル樹脂)・POM(ポリアセタール)、PE(ポリエチレン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
3×40
アズワン品番
8-4291-13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000