アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
椅子 アジャスト AJS-150シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
12099354
品番
AJS-150-V
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥99,535
販売価格(税別)
¥
90,486
バスケットに入れる
肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。
材質
ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐候・耐移行性)
座面奥行(cm)
37〜43(0.3間隔・3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×570×730〜850
質量(kg)
9.9
色
グリーン
座面高さ(mm)
330〜450(30間隔・5段階調節)
アズワン品番
8-4487-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません